Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND 172LNA1 ilmaneulaskaalaus, linjassa, 9/16 tuuman iskunpituus, 12 CFM, 90 PSI sisääntulo | AD3CRH 3Y593

INGERSOLL-RAND 172LNA1 ilmaneulaskaalaus, linjassa, 9/16 tuuman isku, 12 CFM, 90 PSI sisääntulo

Varastossa
Tuote: AD3CRH Malli: 172LNA1Ristiviite: 3Y593

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€793.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeedle Scaler
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa3.0
Iskut minuutissa5500
CFM @ täysi kuorma12.0
VelvollisuusTeollinen
Kahvan tyyppiSuoraan
Min. Letkun koko5 / 16 "
Kokonaispituus13.75 "
Vaadittu paine90 psi
Iskunpituus5 / 16 "
kuristaaVipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.88
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi8467195090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Metallinen pinnan esikäsittelytyökalu, kuten ruosteen, maalin, lian ja hitsausroiskeiden poistoon suunniteltu linja-neulanskaala
    • Sisältää 9/16-tuumaisen neulansarjan kulmiin, ahtaisiin tiloihin ja kaareville alueille
    • Varustettu muuttuvanopeuksisella kuristusventtiilillä ilmavirran ohjaamiseksi; suurin virtausnopeus 12 CFM
    • 1/4 tuuman ilmanottoportti, jonka tulopaine on 90 psi, voi tuottaa jopa 5500 BPM raskaaseen puhdistukseen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIskut minuutissaCFM @ täysi kuormaKokonaispituusHinta
INGERSOLL-RAND 182LNA1 neulaskaalaus, 1-1/16 tuuman iskunpituus, 13 cfm | AD3CRE 3Y589 182LNA1400013.015 "€1,131.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 172LNA1 ilmaneulaskaalaus, linjassa, 9/16 tuuman isku, 12 CFM, 90 PSI sisääntulo
€793.13 / yksikkö