GRAINGER A04104.075.0175 kuusiokantainen ruuvi 3/4-10X1-3/4 teräsluokka 8 sinkkikeltainen, 60PK | AH8UQN 38ZU98

GRAINGER A04104.075.0175 kuusiokantaruuvi 3/4-10X1-3/4 teräs, luokka 8, sinkkikeltainen, 60PK

Varastossa
Tuote: AH8UQN Malli: A04104.075.0175Ristiviite: 38ZU98

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€234.19 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko3 / 4 "-10
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
LuokkaGrade 8
Pään korkeus15 / 32 "
Head TypeHex
pään leveys1.125 "
Pituus1.75 "
Min. Kierteen pituus1-3 / 4 "
Todistuskuorma120,000 psi
Rockwellin kovuusC33 - C39
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.8097
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER A04104.075.0175 kuusiokantaruuvi 3/4-10X1-3/4 teräs, luokka 8, sinkkikeltainen, 60PK
€234.19 /pakkaus