FABORY L21520.140.0030 Kaksipäinen kierretappi, 48mm pituus, 200PK | CG7XMT 178K03

FABORY L21520.140.0030 kaksipäinen kierretappi, pituus 48 mm, 200 PK

Varastossa
Tuote: CG7XMT Malli: L21520.140.0030Ristiviite: 178K03

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,309.87 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretappi
Pituus48
Min. Vetolujuus500 N/mm-neliömetriä
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen pituus (A)18 mm
Kierteen pituus (B)34 mm
Kierteen kokoM14-2 mm
KiertyyppiMetrinen karkea
Kierretangon viimeistelytavallinen
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierteinen sauvan varsiPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9207
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L21520.140.0030 kaksipäinen kierretappi, pituus 48 mm, 200 PK
€2,309.87 /pakkaus