GRAINGER A04104.025.0100 kuusiokantaruuvi 1/4-20X1 teräsluokka 8 keltainen sinkki, 1200PK | AH8VWM 39AC54

GRAINGER A04104.025.0100 kuusiokantaruuvi 1/4-20X1 teräsluokka 8 keltainen sinkki, 1200PK

Varastossa
Tuote: AH8VWM Malli: A04104.025.0100Ristiviite: 39AC54

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€219.17 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
LuokkaGrade 8
Pään korkeus5 / 32 "
Head TypeHex
pään leveys7 / 16 "
Pituus1"
Min. Kierteen pituus3 / 4 "
Todistuskuorma120,000 psi
Rockwellin kovuusC33 - C39
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.643
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER A04104.025.0100 kuusiokantaruuvi 1/4-20X1 teräsluokka 8 keltainen sinkki, 1200PK
€219.17 /pakkaus