Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW4388 5 Koukku- / silmukkahiomakappale | AD2BKW 3MJ38

DEWALT DW4388 5 koukku/silmukkahiomatyyny

Varastossa
Tuote: AD2BKW Malli: DW4388Ristiviite: 3MJ38

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevyn varmuuskopiointialusta
Takaosan kiinnitystyyppiKoukku ja silmukka
Rungon materiaalivaahto
TiheysKeskikokoinen
Halkaisija5"
Kasvojen kiinnitystyyppiKoukku ja silmukka
Max. Nopeus13,000 rpm
Paksuus3 / 8 "
Tyhjiöreiän suunnittelu8-reikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8467920090
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliTiheysHalkaisijaKasvojen kiinnitystyyppiMax. NopeusTyhjiöreiän suunnitteluHinta
DEWALT DW4945 -alusta 4 1/2 tuumaa | AD8MEY 4KZ72 DW4945KumiKeskikokoinen4.5 "Levymutteri12,000 rpmEi reikää€24.98
DEWALT DW4956 8-7 / 8 taustalevy | AD8MEZ 4KZ82 DW4956fenolisetKova8.875 "Arbor Hole6000 rpmMonireikä€28.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW4388 5 koukku/silmukkahiomatyyny
€63.64 / yksikkö