GRAINGER A04100.037.0250 Hex Head Cap Screw 3/8-16X2-1/2 Steel Grade 8 Plain, 250PK | AH8VPH 39AA11

GRAINGER A04100.037.0250 kuusiokantaruuvi 3/8-16X2-1/2 teräsluokka 8 sileä, 250PK

Varastossa
Tuote: AH8VPH Malli: A04100.037.0250Ristiviite: 39AA11

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€231.07 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko3 / 8 "-16
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaGrade 8
Pään korkeus15 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys9 / 16 "
Pituus2.5 "
Min. Kierteen pituus1"
Todistuskuorma120,000 psi
Rockwellin kovuusC33 - C39
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.747
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER A04100.037.0250 kuusiokantaruuvi 3/8-16X2-1/2 teräsluokka 8 sileä, 250PK
€231.07 /pakkaus