Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD AME500A-4-1-N Banjo-liitin 6mm X 10 | AH9YGF 45T138

WESTWARD AME500A-4-1-N Banjo-liitin 6mm X 10

Varastossa
Tuote: AH9YGF Malli: AME500A-4-1-NRistiviite: 45T138

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBanjo Fitting, 6mm x 10
Sopii tuotemerkkiinLänteen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD AME500A-4-1-N Banjo-liitin 6mm X 10
€12.60 / yksikkö