GRAINGER A01200.075.0300 kuusiokantainen ruuvi 3/4-10X3 teräsluokka 5 sinkitty, 45PK | AH8PUH 38WZ41

GRAINGER A01200.075.0300 kuusiokantaruuvi 3/4-10X3 teräsluokka 5 sinkitty, 45PK

Varastossa
Tuote: AH8PUH Malli: A01200.075.0300Ristiviite: 38WZ41

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€175.19 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko3 / 4 "-10
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaGrade 5
Pään korkeus15 / 32 "
Head TypeHex
pään leveys1.125 "
Pituus3"
Min. Kierteen pituus1-3 / 4 "
Todistuskuorma74,000 - 85,000 psi
Rockwellin kovuusC19 - C30
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus105,000 - 120,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.643
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER A01200.075.0300 kuusiokantaruuvi 3/4-10X3 teräsluokka 5 sinkitty, 45PK
€175.19 /pakkaus