GRAINGER A01200.043.0150 kuusiokantaruuvi 7/16-14X1-1/2 teräsluokka 5 sinkitty, 275PK | AH8PQN 38WY76

GRAINGER A01200.043.0150 kuusiokantaruuvi 7/16-14X1-1/2 teräsluokka 5 sinkitty, 275PK

Varastossa
Tuote: AH8PQN Malli: A01200.043.0150Ristiviite: 38WY76

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€175.25 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko7 / 16 "-14
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaGrade 5
Pään korkeus9 / 32 "
Head TypeHex
pään leveys5 / 8 "
Pituus1.5 "
Min. Kierteen pituus1-1 / 8 "
Todistuskuorma74,000 - 85,000 psi
Rockwellin kovuusC19 - C30
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus105,000 - 120,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.6034
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER A01200.043.0150 kuusiokantaruuvi 7/16-14X1-1/2 teräsluokka 5 sinkitty, 275PK
€175.25 /pakkaus