Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1EMN3 All Fit holkin ulkohalkaisija 0.859 tuumaa - 25 kpl pakkaus AA9QFM

APPROVED VENDOR 1EMN3 All Fit -holkin ulkohalkaisija 0.859 tuumaa - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA9QFM Malli: 1EMN3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaikki sopivat holkit
VäriValkoinen
Reikä dia.0.75 "
Sisällä Dia.0.500 "
MateriaaliLämpöstabiloitu nailon
Dia ulkopuolella.0.859 "
Temp. alue-40 - +250 F
Paksuus0.39 "
Paksuustoleranssi+/- 0.15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriReikä dia.Sisällä Dia.Dia ulkopuolella.PaksuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1EML9 All Fit -holkin ulkohalkaisija 0.718 tuumaa - 25 kpl: n pakkaus | AA9QFJ 1EML9Musta0.625 "0.437 "0.718 "0.406 "€6.59
HYVÄKSYTTY Myyjä 1EMN1 All Fit -holkin ulkohalkaisija 0.718 tuumaa - 25 kpl: n pakkaus | AA9QFK 1EMN1Valkoinen0.625 "0.437 "0.718 "0.406 "€5.36
HYVÄKSYTTY Myyjä 1EMN2 All Fit holkin ulkohalkaisija 0.859 tuumaa - 25 kpl: n pakkaus | AA9QFL 1EMN2Musta0.75 "0.500 "0.859 "0.39 "€8.79
HYVÄKSYTTY Myyjä 1EMN4 All Fit -holkin ulkohalkaisija 0.890 tuumaa - 25 kpl: n pakkaus | AA9QFN 1EMN4Musta0.812 "0.500 "0.89 "0.39 "€9.67
HYVÄKSYTTY Myyjä 1EMN6 All Fit holkin ulkohalkaisija 0.937 tuumaa - 25 kpl pakkaus | AA9QFP 1EMN6Musta0.875 "0.562 "0.937 "0.453 "€4.95
HYVÄKSYTTY Myyjä 1EMN7 All Fit -holkin ulkohalkaisija 0.937 tuumaa - 25 kpl: n pakkaus | AA9QFQ 1EMN7Valkoinen0.875 "0.562 "0.937 "0.453 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 1EMN8 All Fit holkin ulkohalkaisija 1.062 tuumaa - 25 kpl: n pakkaus | AA9QFR 1EMN8Musta1"0.750 "1.062 "0.453 "€13.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1EMN3 All Fit -holkin ulkohalkaisija 0.859 tuumaa - 25 kpl pakkaus
€3.89 / yksikkö