GRAINGER 9BA50 käämilanka 9 gauge Paljas lanka 875 jalkaa 50 lb.

Varastossa
Tuote: AH9DHW Malli: 9BA50Ristiviite: 39UK48

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€197.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKelalanka
Halkaisija0.148 "
Suorittaa loppuunPaljas johto
Mitata9 ga.
Pituus875ft.
MateriaaliMusta hehkutettu lanka
PakkaustyyppiKela

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.355
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
GRAINGER 9BA100 kelalanka 9 paljaat langat 1705 jalkaa | AH9DHV 39UK47 9BA1001705ft.€379.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 9BA50 käämilanka 9 gauge Paljas lanka 875 jalkaa 50 lb.
€197.86 / yksikkö