GRAINGER 9BA100 kelavaijeri 9 mittainen paljas lanka 1705 jalkaa

Varastossa
Tuote: AH9DHV Malli: 9BA100Ristiviite: 39UK47

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€379.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKelalanka
Halkaisija0.148 "
Suorittaa loppuunPaljas johto
Mitata9 ga.
Pituus1705ft.
MateriaaliMusta hehkutettu lanka
PakkaustyyppiKela

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
GRAINGER 9BA50 käämilanka 9 gauge paljas lanka 875 jalkaa 50 lb. AH9DHW 39UK48 9BA50875ft.€197.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 9BA100 kelavaijeri 9 mittainen paljas lanka 1705 jalkaa
€379.21 / yksikkö