GRAINGER 8AAF9 Liimaus- ja maadoitusvalmiuspaketti AJ2KGM

GRAINGER 8AAF9 Liimaus- ja maadoitussarja

Varastossa
Tuote: AJ2KGM Malli: 8AAF9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€268.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiimaus- ja maadoitusvalmiuspaketti
Connector Type(2) Alligaattorin leikkeet
EristysmateriaaliVinyyli
Vaijerin pituus(2) 3 '

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4625
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)87.12
Laivan leveys (cm)26.67
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Eristetty / eristämätön: Eristämätön
    • Puristimen koko: 5/8 "
    • Langan materiaali: Hiiliteräs

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 8AAF9 Liimaus- ja maadoitussarja
€268.49 / yksikkö