Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 8623 telineen kiinnike 4.1 tuuman korkeus x 1.8 tuuman leveys x 4 tuuman syvyys | AF6YHW 20PW22

GRAINGER 8623 teline 4.1 tuuman korkeus x 1.8 tuuman leveys x 4 tuumaa syvyys

Varastossa
Tuote: AF6YHW Malli: 8623Ristiviite: 20PW22

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelineen kiinnike
Lisävarusteryhmäverkko
Syvyys4"
Suorittaa loppuunMusta
Korkeus4.1 "
MateriaaliTeräs
Porttien lukumäärä0
TyyppiWall Mount
Leveys568638 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)49.28
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8544429000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 6 paketin määrä (0)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
GRAINGER 8624 -teline 5.7 tuuman korkeus x 7.2 tuuman leveys x 4 tuuman syvyys | AF6YJR 20PW23 86245.7 "568639 "€38.17
GRAINGER 8625 -teline 4.12 tuuman korkeus x 5.31 tuuman leveys x 4 tuuman syvyys | AF6YJT 20PW24 86254.12 "568640 "€45.91
GRAINGER 8627 telineen kiinnike 12 tuuman korkeus x 7 tuuman leveys x 4 tuuman syvyys | AF6YJU 20PW25 862712 "568622 "€87.15
GRAINGER 8626 telineen kiinnike 4 tuuman korkeus x 7 tuuman leveys x 4 tuuman syvyys | AF6YJV 20PW26 86264"568622 "€60.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 8623 teline 4.1 tuuman korkeus x 1.8 tuuman leveys x 4 tuumaa syvyys
€21.64 / yksikkö