Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 23L588 jatkojohto 4 Johdin 5 M | AB7HHU

DAYTON 23L588 Jatkojohto 4 johdin 5 M

Varastossa
Tuote: AB7HHU Malli: 23L588

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkojohto, 5M
Toiminto8-nastainen uros- ja naarasliitin nopeuden kauko-ohjausta varten
Jännite300V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytä vaihdemoottoreiden kanssa (Daytonin modulaariset vaihdemoottorit, mukana nopeuden säätö)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
DAYTON 23L587 jatkojohto 4 Johdin 1 M | AB7HHT 23L587Jatkojohto, 1M€13.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 23L588 Jatkojohto 4 johdin 5 M
€37.75 / yksikkö