Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 8625 -teline 4.12 tuuman korkeus x 5.31 tuuman leveys x 4 tuuman syvyys | AF6YJT 20PW24

GRAINGER 8625 teline 4.12 tuuman korkeus x 5.31 tuuman leveys x 4 tuumaa syvyys

Varastossa
Tuote: AF6YJT Malli: 8625Ristiviite: 20PW24
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
€45.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelineen kiinnike
Lisävarusteryhmäverkko
Syvyys4"
Suorittaa loppuunMusta
Korkeus4.12 "
MateriaaliTeräs
Porttien lukumäärä0
TyyppiWall Mount
Leveys568640 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.134
Laivan korkeus (cm)10.46
Laivan pituus (cm)48.56
Laivan leveys (cm)13.49
HS-koodi8544429000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 6 paketin määrä (0)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
GRAINGER 8623 telineen kiinnike 4.1 tuuman korkeus x 1.8 tuuman leveys x 4 tuuman syvyys | AF6YHW 20PW22 86234.1 "568638 "€21.64
GRAINGER 8624 -teline 5.7 tuuman korkeus x 7.2 tuuman leveys x 4 tuuman syvyys | AF6YJR 20PW23 86245.7 "568639 "€38.17
GRAINGER 8627 telineen kiinnike 12 tuuman korkeus x 7 tuuman leveys x 4 tuuman syvyys | AF6YJU 20PW25 862712 "568622 "€87.15
GRAINGER 8626 telineen kiinnike 4 tuuman korkeus x 7 tuuman leveys x 4 tuuman syvyys | AF6YJV 20PW26 86264"568622 "€60.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 8625 teline 4.12 tuuman korkeus x 5.31 tuuman leveys x 4 tuumaa syvyys
€45.91 / yksikkö