GRAINGER 636290-BR Self Drill Screw, 1/4-14 Thread Size, 3/4 Inch Length, 1018-1022 Steel, 1000PK | CG9WJL 10M960

GRAINGER 636290-BR itseporaava ruuvi, kierrekoko 1/4-14, pituus 3/4 tuumaa, 1018-1022 terästä, 1000 PK

Varastossa
Tuote: CG9WJL Malli: 636290-BRRistiviite: 10M960

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€254.13 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItseporautuva ruuvi
Porakohdan pituus0.3125 vuonna
Porakohdan koko#3
Drive TypeHex
Kuljettajan koko3 / 8 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään väriHopea
Pää Dia.0.519 vuonna
Pään korkeus0.253 vuonna
Head TypeHex-aluslevy
Hex-leveys0.366 vuonna
Pituus3 / 4 "
Materiaali1018-1022 Teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko1 / 4 "-14
Aluslevy OD0.476 vuonna

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.5475
AlkuperämaaTaiwan

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPorakohdan kokoDrive TypeKuljettajan kokoSuorittaa loppuunPään väriPää Dia.Pään korkeusHead TypeHinta
GRAINGER 638070-BR Itseporaava ruuvi, #12 kierrekoko, 2 tuumaa pituus, 1018-1022 teräs | CG9VMA 10N415 638070-BR-Hex# 12-14Sinkitty-5 / 8 "0.206 vuonnaHex-aluslevy€601.36
Tarjouspyyntö
GRAINGER 636250-BR itseporaava ruuvi, #10-16 kierrekoko, 1 1/2 tuuman pituus, 1018-1022 terästä | CG9WDA 10M946 636250-BR#3Hex5 / 16 "SinkittyHopea0.413 vuonna0.163 vuonnaHex-aluslevy€378.00
Tarjouspyyntö
GRAINGER 636372-BR itseporaava ruuvi, #10-16 kierrekoko, 1 1/2 tuuman pituus, 1018-1022 terästä | CG9WDB 10N435 636372-BR#3Phillips#2SinkittyHopea0.37 vuonna0.133 "Leipä€336.00
Tarjouspyyntö
GRAINGER 638025-BR itseporaava ruuvi, #10-16 kierrekoko, 1 1/2 tuuman pituus, 1018-1022 terästä | CG9WDC 10M964 638025-BR#3Hex5 / 16 "SinkittyHopea0.625 "0.163 vuonnaHex-aluslevy€231.90
Tarjouspyyntö
GRAINGER P49246-PG itseporaava ruuvi, #10-16 kierrekoko, 1 1/4 tuumaa pituus, 1018-1022 terästä | CG9WDG 10M850 P49246-PG#3Hex5 / 16 "SinkittyHopea0.413 vuonna0.163 vuonnaHex-aluslevy€24.74
Tarjouspyyntö
GRAINGER P49246-PK itseporaava ruuvi, #10-16 kierrekoko, 1 1/4 tuumaa pituus, 1018-1022 terästä | CG9WDH 10M896 P49246-PK#3Hex5 / 16 "SinkittyHopea0.413 vuonna0.163 vuonnaHex-aluslevy€115.46
Tarjouspyyntö
GRAINGER P49244-PG itseporaava ruuvi, #10-16 kierrekoko, 1 tuuman pituus, 1018-1022 terästä | CG9WDK 10M849 P49244-PG#3Hex5 / 16 "SinkittyHopea0.413 vuonna0.163 vuonnaHex-aluslevy€24.91
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 636290-BR itseporaava ruuvi, kierrekoko 1/4-14, pituus 3/4 tuumaa, 1018-1022 terästä, 1000 PK
€254.13 /pakkaus