GRAINGER 61G130715-12 Anti-Slip Channel, Open Grip, 144 Inch Overall Length, 7 Inch Overall Width | CP9XRZ 45NN06

GRAINGER 61G130715-12 Liukumaton kanava, avoin ote, kokonaispituus 144 tuumaa, kokonaisleveys 7 tuumaa

Varastossa
Tuote: CP9XRZ Malli: 61G130715-12Ristiviite: 45NN06

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€290.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.65
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
GRAINGER 6926T-A-17 liukuestetanko, hammastettu, alumiini, 17 tuuman kokonaispituus, 2 tuuman kokonaisleveys | CP9XQZ 45TV27 6926T-A-17bar€85.10
GRAINGER 6926T-A-240 liukuestetanko, hammastettu, alumiinia, kokonaispituus 240 tuumaa, kokonaisleveys 2 tuumaa | CP9XRA 45TV29 6926T-A-240bar€643.47
GRAINGER 6926T-A-84 liukuestetanko, hammastettu, alumiinia, kokonaispituus 84 tuumaa, kokonaisleveys 2 tuumaa | CP9XRB 45TV28 6926T-A-84bar€371.33
GRAINGER 6926T-T304-17 liukuestetanko, hammastettu, ruostumaton teräs, 17 tuuman kokonaispituus, 1 1/16 tuuman kokonaisleveys | CP9XRC 45TV24 6926T-T304-17bar€100.54
GRAINGER 6926T-T304-240 liukuestetanko, hammastettu, ruostumaton teräs, 240 tuuman kokonaispituus, 1 1/16 tuuman kokonaisleveys | CP9XRD 45TV26 6926T-T304-240bar€1,120.72
GRAINGER 6926T-T304-84 liukuestetanko, hammastettu, ruostumaton teräs, 84 tuuman kokonaispituus, 1 1/16 tuuman kokonaisleveys | CP9XRE 45TV25 6926T-T304-84bar€396.77
GRAINGER 6926T-1063-17 liukuestetanko, hammastettu, 17 tuuman kokonaispituus, 1 1/16 tuuman kokonaisleveys | CP9XRF 45TV18 6926T-1063-17bar€55.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 61G130715-12 Liukumaton kanava, avoin ote, kokonaispituus 144 tuumaa, kokonaisleveys 7 tuumaa
€290.35 / yksikkö