GRAINGER 5PGT1 väärennetty paperi, 50 lb Basis Wt, 30 tuumaa rullan leveys, 720 jalkaa rullan pituus | CP7RNG

GRAINGER 5PGT1 valepaperi, 50 lb pohjapaino, 30 tuuman rullan leveys, 720 jalkaa rullan pituus

Tuote: CP7RNG Malli: 5PGT1
€50.18 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erärulla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GRAINGER 5PGR9 valepaperi, 50 lb Basis Wt, 18 tuuman rullan leveys, 720 jalkaa rullan pituus | CP7RNE 5PGR9€33.46
Tarjouspyyntö
GRAINGER 5PGT0 valepaperi, 50 lb Basis Wt, 24 tuuman rullan leveys, 720 jalkaa rullan pituus | CP7RNF 5PGT0€42.83
Tarjouspyyntö
GRAINGER 5PGT2 valepaperi, 50 lb Basis Wt, 36 tuumaa rullan leveys, 720 jalkaa rullan pituus | CP7RNH 5PGT2€60.31
Tarjouspyyntö
GRAINGER 5PGT3 valepaperi, 50 lb Basis Wt, 48 tuumaa rullan leveys, 720 jalkaa rullan pituus | CP7RNJ 5PGT3€80.52
Tarjouspyyntö
GRAINGER 5PGP9 väärennetty paperi, 70 lb Basis Wt, 24 tuumaa rullan leveys, 1, 175 jalkaa rullan pituus | CP7RNK 5PGP9€69.46
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 5PGT1 valepaperi, 50 lb pohjapaino, 30 tuuman rullan leveys, 720 jalkaa rullan pituus
€50.18 / yksikkö