GRAINGER 5CJY0 Structural Bolt, Steel, Type 1, 1 1/8 Inch Size-7 Thread Size, 3 3/4 Inch Length | CQ7ENP

GRAINGER 5CJY0 rakennepultti, teräs, tyyppi 1, 1 1/8 tuuman koko - 7 kierrekoko, 3 3/4 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: CQ7ENP Malli: 5CJY0

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,650.05 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakenteellinen pultti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 91.368
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 5CJY0 rakennepultti, teräs, tyyppi 1, 1 1/8 tuuman koko - 7 kierrekoko, 3 3/4 tuuman pituus
€1,650.05 /pakkaus