Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 5899 suojattu kierretty parikaapeli 500mhz 24 Awg Blue 3 jalkaa | AF6YNC 20PX28

GRAINGER 5899 suojattu kierretty parikaapeli 500 MHz 24 Awg sininen 3 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF6YNC Malli: 5899Ristiviite: 20PX28

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSTP-kaapeli
KäynnistystyyppiKäynnistetty
Kaapelin tyyppiKissa 6A
Luokan tyyppi6A
Värisininen
KapellimestariKupari
Johtimen koko26AWG
Connector TypeRJ45
Takin materiaaliPVC
Pituus3ft.
Kaapeleiden lukumäärä8
ShapePyöreä
suojausKyllä
Wire Gauge24AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8544429000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
GRAINGER 8600 Suojattu kierretty parikaapeli 500 MHz 24 Awg Sininen 0.5 jalkaa AF6YMZ 20PX25 86000.5ft.€5.20
GRAINGER 5898 Suojattu kierretty parikaapeli 500 MHz 24 Awg Sininen 1 jalkaa AF6YNA 20PX26 58981"€11.92
GRAINGER 8601 Suojattu kierretty parikaapeli 500 mhz 24 Awg Sininen 2 jalkaa | AF6YNB 20PX27 86012"€6.20
GRAINGER 5900 suojattu kierretty parikaapeli 500 MHz 24 Awg sininen 5 jalkaa | AF6YND 20PX29 59005ft.€16.26
GRAINGER 5901 suojattu kierretty parikaapeli 500 MHz 24 Awg sininen 7 jalkaa | AF6YNE 20PX30 59017ft.€19.86
GRAINGER 5902 suojattu kierretty parikaapeli 500mhz 24 Awg Blue 10 jalkaa | AF6YNF 20PX31 590210ft.€24.03
GRAINGER 5903 Suojattu kierretty parikaapeli 500 MHz 24 Awg Sininen 14 jalkaa | AF6YNG 20PX32 590314ft.€19.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 5899 suojattu kierretty parikaapeli 500 MHz 24 Awg sininen 3 jalkaa
€13.61 / yksikkö