Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 5900 suojattu kierretty parikaapeli 500 MHz 24 Awg sininen 5 jalkaa | AF6YND 20PX29

GRAINGER 5900 suojattu kierretty parikaapeli 500 MHz 24 Awg sininen 5 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF6YND Malli: 5900Ristiviite: 20PX29
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
€16.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSTP-kaapeli
KäynnistystyyppiKäynnistetty
Kaapelin tyyppiKissa 6A
Luokan tyyppi6A
Värisininen
KapellimestariKupari
Johtimen koko26AWG
Connector TypeRJ45
Takin materiaaliPVC
Pituus5ft.
Kaapeleiden lukumäärä8
ShapePyöreä
suojausKyllä
Wire Gauge24AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)6.2
Laivan pituus (cm)19.38
Laivan leveys (cm)15.72
HS-koodi8544429000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
GRAINGER 8600 Suojattu kierretty parikaapeli 500 MHz 24 Awg Sininen 0.5 jalkaa AF6YMZ 20PX25 86000.5ft.€5.20
GRAINGER 5898 Suojattu kierretty parikaapeli 500 MHz 24 Awg Sininen 1 jalkaa AF6YNA 20PX26 58981"€11.92
GRAINGER 8601 Suojattu kierretty parikaapeli 500 mhz 24 Awg Sininen 2 jalkaa | AF6YNB 20PX27 86012"€6.20
GRAINGER 5899 suojattu kierretty parikaapeli 500mhz 24 Awg Blue 3 jalkaa | AF6YNC 20PX28 58993ft.€13.61
GRAINGER 5901 suojattu kierretty parikaapeli 500 MHz 24 Awg sininen 7 jalkaa | AF6YNE 20PX30 59017ft.€19.86
GRAINGER 5902 suojattu kierretty parikaapeli 500mhz 24 Awg Blue 10 jalkaa | AF6YNF 20PX31 590210ft.€24.03
GRAINGER 5903 Suojattu kierretty parikaapeli 500 MHz 24 Awg Sininen 14 jalkaa | AF6YNG 20PX32 590314ft.€19.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 5900 suojattu kierretty parikaapeli 500 MHz 24 Awg sininen 5 jalkaa
€16.26 / yksikkö