Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

XCELITE 1178M -leikkurit 5-5 / 8 tuumaa | AG2AHH 31AD29

XCELITE 1178M diagonaalileikkurit 5-5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG2AHH Malli: 1178MRistiviite: 31AD29

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLävistäjät
LeikkausHuuhdella
Leikkauskapasiteetti / materiaali14 AWG / Pehmeä
Käsittele väriäpunainen
Kahvan tyyppiTyyny Grip
Leuka Bend12.5 Tutkinnot
Leuan pituus13 / 32 "
Leuan leveys17 / 32 "
MateriaaliTeräs
Maks. Leuan avaaminen1 / 4 "
Ei kipinöintiäEi
Nenän tyyppiViisto
Kokonaispituus5.625 "
Kevään paluuKyllä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Kärjen leveys1 / 8 "
JännitearvotEi arvioitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
HS-koodi8203206060

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Eristetty / eristämätön (eristämätön)
    • ESD-kassakaappi (ei)
    • Langanpoistaja (ei)
    • Ei kipinöintiä (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäsittele väriäKahvan tyyppiLeuan pituusLeuan leveysKokonaispituusKevään paluuHinta
XCELITE MS549JV Esd diagonaalileikkurit 4 tuumaa pituus 15/32 tuumaa pituus | AD6YUL 4CP48 MS549JVVihreäergonominen15 / 32 "7 / 16 "4"Ei€47.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

XCELITE 1178M diagonaalileikkurit 5-5/8 tuumaa
€32.21 / yksikkö