SALSBURY INDUSTRIES 3916D-10CFP Standard Horizontal MailBox, 4C, 32.25 x 72 x 19 Inch Size, With Private Access | CE7HBU

SALSBURY INDUSTRIES 3916D-10CFP Vakiovaakapostilaatikko, 4C, 32.25 x 72 x 19 tuuman koko, Yksityinen pääsy

Varastossa
Tuote: CE7HBU Malli: 3916D-10CFP

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,908.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä4C Vakiona vaakasuora postilaatikko
Syvyys19 "
Korkeus72 "
Leveys32.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 105.75

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeuseräNettopainoTyyppiLeveysHinta
SALSBURY INDUSTRIES 4140P-BGE -pylväspostilaatikon kipujauhe päällystetty beige | AG3GJK 33KR18 4140P-BGEBeige15.8 "11.5 "Sarake postilaatikko15 lbKipu11.5 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4140P-BLK Pylväspostilaatikkokipu jauhemaalattu musta | AG3GJL 33KR19 4140P-BLKMusta15.75 "11.5 "Sarake postilaatikko15 lbKipu11.5 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4140P-GRN Pylväspostilaatikon kipujauhe päällystetty vihreällä | AG3GJM 33KR20 4140P-GRNVihreä15.75 "11.5 "Sarake postilaatikko15 lbKipu11.5 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4140P-WHT -pylväspostilaatikon kipujauhe päällystetty valkoinen | AG3GJN 33KR21 4140P-WHTValkoinen15.75 "11.5 "Sarake postilaatikko15 lbKipu11.5 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4145P-BGE Sarakepostilaatikkokotelon lukitus Punainen Beige | AG3GMP 33KT07 4145P-BGEBeige15.75 "13.25 "Sarake postilaatikko20 lbTavallinen lukitus11.25 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4145P-BLK Sarakepostilokeron lukitus Pc Musta | AG3GMQ 33KT08 4145P-BLKMusta15.75 "13.25 "Sarake postilaatikko20 lbTavallinen lukitus11.25 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4145P-GRN Sarake Postilaatikko Säiliön lukitus Pc Vihreä | AG3GMR 33KT09 4145P-GRNVihreä15.75 "13.25 "Sarake postilaatikko20 lbTavallinen lukitus11.25 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3916D-10CFP Vakiovaakapostilaatikko, 4C, 32.25 x 72 x 19 tuuman koko, Yksityinen pääsy
€6,908.52 / yksikkö