Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 51C-61.0MS/STH 1 tuuman läppäventtiili, ruostumaton teräs | CD2LMX 53CU01

GRAINGER 51C-61.0MS/STH 1 tuuman läppäventtiili, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: CD2LMX Malli: 51C-61.0MS/STHRistiviite: 53CU01

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€341.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerhosventtiili
Rungon materiaaliT316L ruostumaton teräs
YhteysPuristin
LevymateriaaliT316L ruostumaton teräs
Kahvan tyyppiLaukaista
Max. Paine145 psi
Kokonaispituus2.593
Istuimen materiaaliSilikoni
Pinnan viimeistely20 RA-tunnus
Temp. alue15 astetta 266 astetta F
Putken koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.521

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliLevymateriaaliKokonaispituusPutken kokoHinta
GRAINGER 51C1.0MS / STH 1 tuuman läppäventtiili, ruostumaton teräs | CD2LMQ 53CT94 51C1.0MS / STHT304 ruostumaton teräsT304 ruostumaton teräs2.5931"€241.09
GRAINGER 51C1.5MS / STH 1-1 / 2 tuuman läppäventtiili, ruostumaton teräs | CD2LMR 53CT95 51C1.5MS / STHT304 ruostumaton teräsT304 ruostumaton teräs2.75 "1.5 "€244.36
GRAINGER 51C2.0MS / STH 2 tuuman läppäventtiili, ruostumaton teräs | CD2LMT 53CT96 51C2.0MS / STHT304 ruostumaton teräsT304 ruostumaton teräs3"2"€279.71
GRAINGER 51C2.5MS / STH 2-1 / 2 tuuman läppäventtiili, ruostumaton teräs | CD2LMU 53CT97 51C2.5MS / STHT304 ruostumaton teräsT304 ruostumaton teräs3.156 "2.5 "€331.12
GRAINGER 51C3.0MS/STH 3 tuuman läppäventtiili, ruostumaton teräs | CD2LMV 53CT98 51C3.0MS / STHT304 ruostumaton teräsT304 ruostumaton teräs3 5 / 16 "3"€427.57
GRAINGER 51C4.0MS / STH 4 tuuman läppäventtiili, ruostumaton teräs | CD2LMW 53CT99 51C4.0MS / STHT304 ruostumaton teräsT304 ruostumaton teräs4 3 / 32 "4"€585.11
GRAINGER 51C-61.5MS/STH 1-1/2 tuuman läppäventtiili, ruostumaton teräs | CD2LMY 53CU02 51C-61.5MS / STHT316L ruostumaton teräsT316L ruostumaton teräs2.75 "1.5 "€347.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 51C-61.0MS/STH 1 tuuman läppäventtiili, ruostumaton teräs
€341.97 / yksikkö