Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 4KXW9 Heat-Set Insert, #2-56 Thread Size, 3/16 Inch Overall Length, 0.141 Inch Dia, Brass | CQ2AAK

GRAINGER 4KXW9 Heat-Set Insert, #2-56 Thread Size, 3/16 Inch Overall Length, 0.141 Inch Dia, Brass

Varastossa
Tuote: CQ2AAK Malli: 4KXW9

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€152.83 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräliite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 4KXW9 Heat-Set Insert, #2-56 Thread Size, 3/16 Inch Overall Length, 0.141 Inch Dia, Brass
€152.83 /pakkaus