Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 4901H -tappiterminaalin lukitseminen kupari 2 tuumaa | AF8FBA 25KD39

GRAINGER 4901H Nastaliittimen lukituskupari 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF8FBA Malli: 4901HRistiviite: 25KD39

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastapäätteen lukitus
VäriMusta
VärikoodiMusta
LiitäntämateriaaliKupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
Mitata1
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Nastan koko3 / 8 "
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8536904000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriVärikoodiMitataNastan kokoLeveysHinta
GRAINGER 4902H -tappiterminaalin lukitseminen kupari 2 tuumaa | AF8FBB 25KD40 4902HVihreäVihreä21 / 2 "1 / 2 "€7.77
GRAINGER 4906F Nastaliitin Lukitseva kupari 2 tuumaa | AF8FBC 25KD41 4906FHarmaaHarmaa63 / 8 "3 / 8 "€6.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 4901H Nastaliittimen lukituskupari 2 tuumaa
€7.68 / yksikkö