Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 4906F Nastaliitin Lukitseva kupari 2 tuumaa | AF8FBC 25KD41

GRAINGER 4906F Nastaliittimen lukituskupari 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF8FBC Malli: 4906FRistiviite: 25KD41

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastapäätteen lukitus
VäriHarmaa
VärikoodiHarmaa
LiitäntämateriaaliKupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
Mitata6
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Nastan koko3 / 8 "
Leveys3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8536904000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriVärikoodiMitataNastan kokoLeveysHinta
GRAINGER 4901H -tappiterminaalin lukitseminen kupari 2 tuumaa | AF8FBA 25KD39 4901HMustaMusta13 / 8 "1 / 2 "€7.68
GRAINGER 4902H -tappiterminaalin lukitseminen kupari 2 tuumaa | AF8FBB 25KD40 4902HVihreäVihreä21 / 2 "1 / 2 "€7.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 4906F Nastaliittimen lukituskupari 2 tuumaa
€6.48 / yksikkö