Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 4902H -tappiterminaalin lukitseminen kupari 2 tuumaa | AF8FBB 25KD40

GRAINGER 4902H Nastaliittimen lukituskupari 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF8FBB Malli: 4902HRistiviite: 25KD40

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastapäätteen lukitus
VäriVihreä
VärikoodiVihreä
LiitäntämateriaaliKupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
Mitata2
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Nastan koko1 / 2 "
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8536904000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriVärikoodiMitataNastan kokoLeveysHinta
GRAINGER 4901H -tappiterminaalin lukitseminen kupari 2 tuumaa | AF8FBA 25KD39 4901HMustaMusta13 / 8 "1 / 2 "€7.68
GRAINGER 4906F Nastaliitin Lukitseva kupari 2 tuumaa | AF8FBC 25KD41 4906FHarmaaHarmaa63 / 8 "3 / 8 "€6.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 4902H Nastaliittimen lukituskupari 2 tuumaa
€7.77 / yksikkö