GRAINGER 462D23 kannettava tietokonekaappi, 24 1/2 tuumaa x 22 1/2 tuumaa x 62 3/4 tuumaa, koko, teräs, musta | CH6JYK

GRAINGER 462D23 kannettava tietokonekaappi, 24 1/2 tuumaa x 22 1/2 tuumaa x 62 3/4 tuumaa, terästä, musta

Tuote: CH6JYK Malli: 462D23
€1,121.58 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiirrettävä tietokonekaappi
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaalipolypropeeni
VäriMusta
Lokeron syvyys9"
Lokeron korkeus19 1 / 4 "
Lokeron leveys24 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä1 Säädettävä hylly
Kokonaissyvyys22 1 / 2 "
Kokonaiskorkeus62 3 / 4 "
kokonaisleveys24 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 65.25
AlkuperämaaKiina

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
GRAINGER 462D20 kannettava tietokonekaappi, 30 tuumaa x 30 tuumaa x 70 tuumaa, teräs, sininen | CH6JYJ 462D20sininen30 "70 "30 "€1,724.28
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 462D23 kannettava tietokonekaappi, 24 1/2 tuumaa x 22 1/2 tuumaa x 62 3/4 tuumaa, terästä, musta
€1,121.58 / yksikkö