GRAINGER 44498 Kierretanko 316 ruostumatonta terästä 4-40 x 6 jalkaa | AF7MQR 21YN73

GRAINGER 44498 kierretanko 316 ruostumaton teräs 4-40 x 6 jalkaa

Tuote: AF7MQR Malli: 44498Ristiviite: 21YN73
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€19.23 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka2A
Suorittaa loppuunRuostumaton
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Kokonaispituus6ft.
Rockwellin kovuusEi arvioitu
Temp. alueEi arvioitu
Vetolujuus70,000
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko4-40
KiertyyppiUNC
Tuottovahvuus30,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)0.28
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)0.28
HS-koodi7318155000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 44498 kierretanko 316 ruostumaton teräs 4-40 x 6 jalkaa
€19.23 / yksikkö