Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 435X89 kääntyvä levypyörä, termoplastinen kumi, kapasiteetti 400 lb, pyörän halk. 5 tuumaa. | CH6TJF

GRAINGER 435X89 kääntyvä levypyörä, termoplastinen kumi, kapasiteetti 400 lb, pyörän halkaisija 5 tuumaa.

Varastossa
Tuote: CH6TJF Malli: 435X89

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä levypyörä
LaakerityyppiRulla
Jarrujen tyyppiSivupoljin jarru
YdinväriHarmaa
YdinmateriaaliMuovi
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliTeräs
Kovuus75 Ranta A
ReikäkuvioB
Pultinreikien sisäpuoli3 "x 3"
Kuormitusluokitus400 lbs.
Asennuspultti Dia.3 / 8 "
Asennuskorkeus6 1 / 2 "
Asennuslevy4 "x 4 1 / 2"
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Kiinnitysreikien määrä4
Pyörien lukumäärä1
Pultinreikien ulkopuolella2 5 / 8 "x 3 5 / 8"
KilpailutyyppiTupla pallo
Pyörän väriHarmaa
Pyörän halkaisija5"
Pyörän materiaaliTermoplastinen kumi
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2478
AlkuperämaaKiina

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän väriLaakerityyppiKovuusPyörän halkaisijaPyörän materiaaliPyörän leveysPultinreikien sisäpuoliKuormitusluokitusHinta
GRAINGER 400K67 kääntyvä levypyörä, polyuretaani, kapasiteetti 195 lb, 4 tuuman pyörän halk. | CH6TJC 400K67sininenDelrin95 Ranta A4"polyuretaani1.25 "1 3/4 "x 3"195 lbs.€13.77
GRAINGER P21S-RP050R-14-TB kääntyvä levypyörä, termoplastinen kumi, kapasiteetti 350 lb, pyörän halk. 5 tuumaa. | CH6TJE 490V99 P21S-RP050R-14-TB--------€59.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 435X89 kääntyvä levypyörä, termoplastinen kumi, kapasiteetti 400 lb, pyörän halkaisija 5 tuumaa.
€34.47 / yksikkö