Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 400K67 kääntyvä levypyörä, polyuretaani, kapasiteetti 195 lb, 4 tuuman pyörän halk. | CH6TJC

GRAINGER 400K67 kääntyvä levypyörä, polyuretaani, kapasiteetti 195 lb, renkaan halkaisija 4 tuumaa.

Varastossa
Tuote: CH6TJC Malli: 400K67
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
€13.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä levypyörä
LaakerityyppiDelrin
Jarrujen tyyppiSivupoljin jarru
YdinväriHarmaa
YdinmateriaaliMuovi
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliTeräs
Kovuus95 Ranta A
ReikäkuvioD
Pultinreikien sisäpuoli1 3/4 "x 3"
Kuormitusluokitus195 lbs.
Asennuspultti Dia.5 / 16 "
Asennuskorkeus4 11 / 16 "
Asennuslevy2 3 / 4 "x 3 3 / 4"
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Kiinnitysreikien määrä4
Pyörien lukumäärä1
Pultinreikien ulkopuolella1 3/4 "x 3"
KilpailutyyppiTupla pallo
Vaihtopyörä5UX70
Kääntösäde3 3 / 8 "
Pyörän värisininen
Pyörän halkaisija4"
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.657
AlkuperämaaKiina

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän väriLaakerityyppiKovuusPyörän halkaisijaPyörän materiaaliPyörän leveysPultinreikien sisäpuoliKuormitusluokitusHinta
GRAINGER P21S-RP050R-14-TB kääntyvä levypyörä, termoplastinen kumi, kapasiteetti 350 lb, pyörän halk. 5 tuumaa. | CH6TJE 490V99 P21S-RP050R-14-TB--------€59.38
GRAINGER 435X89 kääntyvä levypyörä, termoplastinen kumi, kapasiteetti 400 lb, pyörän halk. 5 tuumaa. | CH6TJF 435X89HarmaaRulla75 Ranta A5"Termoplastinen kumi2"3 "x 3"400 lbs.€34.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 400K67 kääntyvä levypyörä, polyuretaani, kapasiteetti 195 lb, renkaan halkaisija 4 tuumaa.
€13.77 / yksikkö