Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 429H18 Friction Ring Stem Caster, 2 Inch Wheel Dia., 75 Lbs. Load Rating | CH6JVJ

GRAINGER 429H18 Kitkarengasvarsipyörä, 2 tuuman renkaan halkaisija, 75 Lbs. Kuormitusluokitus

Varastossa
Tuote: CH6JVJ Malli: 429H18

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarren pyörä
Laakerityyppitavallinen
YdinväriMusta
Ydinmateriaalipolyeteeni
Kehyksen viimeistelykromi
KehysmateriaaliTeräs
Kuormitusluokitus75 paunaa.
Asennuskorkeus2 9 / 16 "
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Pyörien lukumäärä1
Käyttölämpötila alue-20 - 180 astetta F
Kokonaiskorkeus2 37 / 64 "
KilpailutyyppiTupla pallo
Varsi Dia.7 / 16 "
Varren pituus1 3 / 8 "
Varren tyyppiKitkarengas
Pyörän väriMusta
Pyörän halkaisija2"
Pyörän materiaalifenoliset
Pyörän leveys1 7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
AlkuperämaaKiina

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYdinmateriaaliLaakerityyppiJarrujen tyyppiKehyksen viimeistelyKehysmateriaaliKuormitusluokitusLukon tyyppiEi merkintää, non-merkintäHinta
GRAINGER P18S-UP125K-ST8-TB-001 5 tuuman kevyt kääntövarren pyörä, 220 paunaa. Kuormitusluokitus | CD2FYZ 54JE11 P18S-UP125K-ST8-TB-001polypropeeni-PedaaliLasitäytetty nailon-220 lbTäysi lukitusKyllä€120.26
GRAINGER 400K80 3 tuuman kevyt, kääntyvä varsipyörä, 100 lbs. Kuormitusluokitus | CD2HWM 400K80Kumi--Sinkitty-100 lbEi lukkoaEi€14.28
GRAINGER P18S-N100K-ST8-WB-001 4 tuuman kevyt, kääntyvä varsipyörä, 220 lbs. Kuormitusluokitus | CD2MJF 54JE09 P18S-N100K-ST8-WB-001Nylon-PedaaliLasitäytetty nailon-220 lbEi lukkoaKyllä€69.34
GRAINGER P18S-N100K-ST10-001 4 tuuman kevyt, kääntyvä varsipyörä, 275 lbs. Kuormitusluokitus | CD2MJG 54JE12 P18S-N100K-ST10-001Nylon-PedaaliLasitäytetty nailon-275 lbEi lukkoaKyllä€81.20
GRAINGER 429H21 kääntyvä varsipyörä, 3 tuumaa, kevyt, 110 lbs. Kuormitusluokitus | CD2WVT 429H21polyuretaani--Lasitäytetty nailon-110 lbEi lukkoaKyllä€10.53
GRAINGER P7S-SRP030K-SG5-TB kääntövarren pyörä, 3 tuumaa, kevyt, 175 paunaa. Kuormitusluokitus | CD2ZDY 454Y44 P7S-SRP030K-SG5-TBpolypropeeni-Täysi lukitus--175 lbTäysi lukitusKyllä€21.67
GRAINGER P7S-SRP030K-SG5 kääntyvä varren pyörä, 3 tuuman kevyt, 155 paunaa. Kuormitusluokitus | CD3BBG 454Y13 P7S-SRP030K-SG5polypropeeni-SivupulttiKromattu-155 lbEi lukkoaKyllä€29.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 429H18 Kitkarengasvarsipyörä, 2 tuuman renkaan halkaisija, 75 Lbs. Kuormitusluokitus
€10.68 / yksikkö