Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER P18S-N100K-ST10-001 4 tuuman kevyt, kääntyvä varsipyörä, 275 lbs. Kuormitusluokitus | CD2MJG 54JE12

GRAINGER P18S-N100K-ST10-001 4 tuuman kevyt, kääntyvä varsipyörä, 275 lbs. Kuormaluokitus

Varastossa
Tuote: CD2MJG Malli: P18S-N100K-ST10-001Ristiviite: 54JE12

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarren pyörä
Jarrujen tyyppiPedaali
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokkaKevyiden
Pyörän tuoteryhmäKääntöpyörä
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän materiaaliNylon
Pyörän muotoKaksoispyörä
YdinväriValkoinen
YdinmateriaaliNylon
Kehyksen viimeistelyLasitäytetty nailon
Kuormitusluokitus275 lb
Lukon tyyppiEi lukkoa
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Pyörien lukumäärä2
Kokonaiskorkeus4 45 / 64 "
RacewayYksi pallo
Varsi Dia.5 / 8 "
Varren pituus15 / 32 "
Varren tyyppikierteitetyt
Kierteen kokoM12
Rengas laakeritpallo
Pyörän väriHarmaa
Pyörän halkaisija4"
Pyörän leveys5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYdinmateriaaliLaakerityyppiJarrujen tyyppiKehyksen viimeistelyKehysmateriaaliKuormitusluokitusLukon tyyppiEi merkintää, non-merkintäHinta
GRAINGER P18S-UP125K-ST8-TB-001 5 tuuman kevyt kääntövarren pyörä, 220 paunaa. Kuormitusluokitus | CD2FYZ 54JE11 P18S-UP125K-ST8-TB-001polypropeeni-PedaaliLasitäytetty nailon-220 lbTäysi lukitusKyllä€120.26
GRAINGER 400K80 3 tuuman kevyt, kääntyvä varsipyörä, 100 lbs. Kuormitusluokitus | CD2HWM 400K80Kumi--Sinkitty-100 lbEi lukkoaEi€14.28
GRAINGER P18S-N100K-ST8-WB-001 4 tuuman kevyt, kääntyvä varsipyörä, 220 lbs. Kuormitusluokitus | CD2MJF 54JE09 P18S-N100K-ST8-WB-001Nylon-PedaaliLasitäytetty nailon-220 lbEi lukkoaKyllä€69.34
GRAINGER 429H21 kääntyvä varsipyörä, 3 tuumaa, kevyt, 110 lbs. Kuormitusluokitus | CD2WVT 429H21polyuretaani--Lasitäytetty nailon-110 lbEi lukkoaKyllä€10.53
GRAINGER P7S-SRP030K-SG5-TB kääntövarren pyörä, 3 tuumaa, kevyt, 175 paunaa. Kuormitusluokitus | CD2ZDY 454Y44 P7S-SRP030K-SG5-TBpolypropeeni-Täysi lukitus--175 lbTäysi lukitusKyllä€21.67
GRAINGER P7S-SRP030K-SG5 kääntyvä varren pyörä, 3 tuuman kevyt, 155 paunaa. Kuormitusluokitus | CD3BBG 454Y13 P7S-SRP030K-SG5polypropeeni-SivupulttiKromattu-155 lbEi lukkoaKyllä€29.10
GRAINGER P7S-SRP030K-ST3 kääntyvä varsipyörä, 3 tuumaa kevyt, 175 lbs. Kuormitusluokitus | CD3DGN 455T49 P7S-SRP030K-ST3polypropeeni-SivupulttiKromattu-175 lbEi lukkoaKyllä€33.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER P18S-N100K-ST10-001 4 tuuman kevyt, kääntyvä varsipyörä, 275 lbs. Kuormaluokitus
€81.20 / yksikkö