GRAINGER 3HMX4 CE Fiberglass Epoxy Laminate Sheet, 36 Inch x 4 ft Nominal Size, 47/250 Inch Thick, Brown | CP9JBR

GRAINGER 3HMX4 CE lasikuituepoksilaminaattilevy, 36 tuumaa x 4 jalkaa nimelliskoko, 47/250 tuumaa paksu, ruskea

Varastossa
Tuote: CP9JBR Malli: 3HMX4

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€357.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräarkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.3642
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 3HMX4 CE lasikuituepoksilaminaattilevy, 36 tuumaa x 4 jalkaa nimelliskoko, 47/250 tuumaa paksu, ruskea
€357.47 / yksikkö