Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA Z20002 Jousiankkuri kiinteä vähähiilinen teräs musta 6-48x5/8 | AC4ALV 2YAL2

APPROVED VENDOR Z20002 jousiankkuri paikallaan vähähiilisen teräksen musta 6-48x5/8

Varastossa
Tuote: AC4ALV Malli: Z20002Ristiviite: 2YAL2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevätankkuri
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Reikä dia.0.080 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Kokonaispituus5 / 8 "
Kierteen koko# 6-48
Tyyppikiinteä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318152010
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z20002 jousiankkuri paikallaan vähähiilisen teräksen musta 6-48x5/8
€8.26 / yksikkö