Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 39DL15 koukkuterässinkki 4 tuuman korkeus 150 lb: n kuormitusraja | AH8ZDR

GRAINGER 39DL15 koukku terässinkki 4 tuumaa korkeus 150 lb kuormitusraja

Varastossa
Tuote: AH8ZDR Malli: 39DL15

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäkoukku
Pohjan leveys1.75 "
VäriValkoinen
Syvyys2.187 "
Suorittaa loppuunsinkki
Koukku silmä sisällä H1"
Koukku silmä sisällä W1"
Koukun korkeus4"
MateriaaliTeräs
Projektio2.187 "
Työkuorman raja150 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Koukkujen määrä: 1
    • Kiinnitysmenetelmä: Nail In
    • Pisteet koukkua kohden: 1

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan leveysSyvyysSuorittaa loppuunProjektioTyökuorman rajaHinta
GRAINGER 39DL09 koukuteräs 6 tuuman korkeus valkoinen 50 lb: n kuormitusraja | AH8ZDK 39DL091 1 / 16 "3.5 "maalannut3.5 "50 lb€7.22
GRAINGER 39DL10 koukuteräs 4-1 / 8 tuuman korkeus valkoinen 50 lb: n kuormitusraja | AH8ZDL 39DL101 1 / 16 "4.25 "maalannut4.25 "50 lb€5.47
GRAINGER 39DL11 koukuteräs 6x6 tuumaa valkoinen 50 lb: n kuormitusraja | AH8ZDM 39DL111 1 / 16 "6"maalannut6"50 lb€9.56
GRAINGER 39DL12 koukuteräs 7-5 / 8x6-1 / 2 tuumaa 50 lb: n kuormitusraja | AH8ZDN 39DL121 1 / 16 "6.5 "maalannut6.5 "50 lb€10.54
GRAINGER 39DL13 koukuteräs 7-5 / 8 tuuman korkeus valkoinen 50 lb: n kuormitusraja | AH8ZDP 39DL131 1 / 16 "10-45 / 64 "maalannut10.75 "50 lb€12.47
GRAINGER 39DL14 koukuteräs 9 tuuman korkeus valkoinen 50 lb: n kuormitusraja | AH8ZDQ 39DL141 1 / 16 "8"maalannut8"50 lb€10.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 39DL15 koukku terässinkki 4 tuumaa korkeus 150 lb kuormitusraja
€6.67 / yksikkö