Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 39DL12 koukuteräs 7-5 / 8x6-1 / 2 tuumaa 50 lb: n kuormitusraja | AH8ZDN

GRAINGER 39DL12 koukkuteräs 7-5/8x6-1/2 tuumaa 50 lb:n kuormitusraja

Varastossa
Tuote: AH8ZDN Malli: 39DL12
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
€10.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäkoukku
Pohjan leveys1 1 / 16 "
VäriValkoinen
Syvyys6.5 "
Suorittaa loppuunmaalannut
Koukku silmä sisällä H5-1 / 2 "
Koukun korkeus6-1 / 2 "
MateriaaliTeräs
Projektio6.5 "
Työkuorman raja50 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)16.51
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Koukkujen määrä: 1
    • Kiinnitysmenetelmä: Nail In
    • Pisteet koukkua kohden: 1

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan leveysSyvyysSuorittaa loppuunProjektioTyökuorman rajaHinta
GRAINGER 39DL09 koukuteräs 6 tuuman korkeus valkoinen 50 lb: n kuormitusraja | AH8ZDK 39DL091 1 / 16 "3.5 "maalannut3.5 "50 lb€7.22
GRAINGER 39DL10 koukuteräs 4-1 / 8 tuuman korkeus valkoinen 50 lb: n kuormitusraja | AH8ZDL 39DL101 1 / 16 "4.25 "maalannut4.25 "50 lb€5.47
GRAINGER 39DL11 koukuteräs 6x6 tuumaa valkoinen 50 lb: n kuormitusraja | AH8ZDM 39DL111 1 / 16 "6"maalannut6"50 lb€9.56
GRAINGER 39DL13 koukuteräs 7-5 / 8 tuuman korkeus valkoinen 50 lb: n kuormitusraja | AH8ZDP 39DL131 1 / 16 "10-45 / 64 "maalannut10.75 "50 lb€12.47
GRAINGER 39DL14 koukuteräs 9 tuuman korkeus valkoinen 50 lb: n kuormitusraja | AH8ZDQ 39DL141 1 / 16 "8"maalannut8"50 lb€10.91
GRAINGER 39DL15 koukkuterässinkki 4 tuuman korkeus 150 lb: n kuormitusraja | AH8ZDR 39DL151.75 "2.187 "sinkki2.187 "150 lb€6.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 39DL12 koukkuteräs 7-5/8x6-1/2 tuumaa 50 lb:n kuormitusraja
€10.54 / yksikkö