Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 3716FSWS Kierreruuvi 3/8-16 X 1 tuumaa, 100PK | AG9PUR 21GR28

GRAINGER 3716FSWS kierreruuvi 3/8-16 x 1 tuumaa, 100PK

Varastossa
Tuote: AG9PUR Malli: 3716FSWSRistiviite: 21GR28

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€233.80 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteen ruuvi
Drive Typeura-
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.561-0.551 "
Pään korkeus0.295 - 0.27 "
Head TypeHeksalevy hammastettu
Pituus1"
MateriaaliTeräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko3 / 8-16
TyyppiF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0475
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)10.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 3716FSWS kierreruuvi 3/8-16 x 1 tuumaa, 100PK
€233.80 /pakkaus