ILMANKÄSITTELY 33E914 Mp tiivisteellä 24 x 24 x 12 Merv 11 | AC6DNK

AIR HANDLER 33E914 Mp tiivisteellä 24 x 24 x 12 Merv 11

Varastossa
Tuote: AC6DNK Malli: 33E914

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€217.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräV-Bank ilmansuodatin
Ilmavirta500 fpm
Suodattimen tehokkuus65%
SuodatinpakkausMuovikehys
Lopullinen vastus1.5 tuuman WC
Alkuperäinen vastus0.27 tuuman WC
Materiaali100% synteettinen väliaine
Max. Ilmavirta2500 cfm
Maks. Lämpötila150-astetta F
Media-alue96 sq ft.
Merv11
Nimellissyvyys12 "
Nimellinen suodattimen koko24x24x12
Nimelliskorkeus24 "
Nimellisleveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.4235
Laivan korkeus (cm)61.47
Laivan pituus (cm)61.47
Laivan leveys (cm)30.23
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tiivisteellä / ilman (Tiivisteellä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. IlmavirtaMedia-alueNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusHinta
ILMANKÄSITTELY 33E912 Mp Tiivisteellä 12 x 24 x 12 Merv 11 | AC6DNH 33E9121250 cfm45 sq ft.12x24x1212 "€190.40
AIR HANDLER 33E913 Mp Tiivisteellä 20 x 24 x 12 Merv 11 | AC6DNJ 33E9132394 cfm75 sq ft.20x24x1220 "€206.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 33E914 Mp tiivisteellä 24 x 24 x 12 Merv 11
€217.80 / yksikkö