GRAINGER 36EC84 Sisäänkäynti matta viininpunainen 3 jalkaa x 4 jalkaa | AH6PXN

GRAINGER 36EC84 Sisääntulomatto Burgundy 3 jalkaa x 4 jalkaa

Varastossa
Tuote: AH6PXN Malli: 36EC84

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäänpääsymatto
TaustamateriaaliVinyyli
VäriBourgogne
reunatSuora reuna
Sisällä ulkonasisä-
Pituus4ft.
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioHihamerkki
Pintamateriaalipolypropeeni
Paksuus3 / 8 "
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)92.71
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMaton pintakuvioPaksuusLeveysHinta
GRAINGER 36EA80 Sisäänkäyntimatto Burgundi 4 jalkaa x 60 jalkaa | AH6PUK 36EA80Bourgogne60ft.töyhtö-5 / 16 "4ft.€123.90
GRAINGER 36EC52 sisäänkäynnin matto ruskea 6 jalkaa x 60 jalkaa | AH6PWQ 36 52 ecuaRuskea60ft.joustin3 / 8 "6ft.€181.41
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 36EC84 Sisääntulomatto Burgundy 3 jalkaa x 4 jalkaa
€3.49 / yksikkö