GRAINGER 36EA80 Sisäänkäyntimatto Burgundi 4 jalkaa x 60 jalkaa | AH6PUK

GRAINGER 36EA80 Sisääntulomatto Burgundy 4 jalkaa x 60 jalkaa

Varastossa
Tuote: AH6PUK Malli: 36EA80

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€123.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäänpääsymatto
TaustamateriaaliVinyyli
VäriBourgogne
reunatSuora reuna
Sisällä ulkonasisä-
Pituus60ft.
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuviotöyhtö-
Maton kudontaLeikkaa kasa
Pintamateriaalipolypropeeni
Paksuus5 / 16 "
Leveys4ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 94.5
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)120.65
Laivan leveys (cm)35.56
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMaton pintakuvioPaksuusLeveysHinta
GRAINGER 36EC52 sisäänkäynnin matto ruskea 6 jalkaa x 60 jalkaa | AH6PWQ 36 52 ecuaRuskea60ft.joustin3 / 8 "6ft.€181.41
Tarjouspyyntö
GRAINGER 36EC84 Sisäänkäynti matta viininpunainen 3 jalkaa x 4 jalkaa | AH6PXN 36 84 ecuaBourgogne4ft.Hihamerkki3 / 8 "3ft.€3.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 36EA80 Sisääntulomatto Burgundy 4 jalkaa x 60 jalkaa
€123.90 / yksikkö