GRAINGER 365HG-3 / 8-5 Roll neopreeni 3/8 tuuman paksu 5 jalkaa 70A | AH7QJN 36XV24

GRAINGER 365HG-3/8-5 rulla Neopreeni 3/8 tuumaa paksu 5 jalkaa 70A

Varastossa
Tuote: AH7QJN Malli: 365HG-3/8-5Ristiviite: 36XV24

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€653.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumilevy
Taustatyyppitavallinen
VäriMusta
durometer70A
pidentäminen200%
Suorittaa loppuunTasoita
LuokkaKorkea arvosana
Pituus5ft.
MateriaaliNeopreeni
Maks. Lämpötila225
Min. Lämpötila Luokitus-30
Vetolujuus1500
Paksuus3 / 8 "
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.145
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)15.24

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kumiryhmä: Kumilevy

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. Lämpötila LuokitusVäridurometerVetolujuusPaksuuspidentäminenLuokkaeräHinta
GRAINGER 1030HG-1 / 16-10 rulla neopreeni 1/16 tuumaa paksu 10 jalkaa 30A | AH7QDC 36XR79 1030HG-1 / 16-10-30Musta30A12001 / 16 "450%Korkea arvosanaKumirulla€338.64
GRAINGER 1030HG-1 / 4-5 rulla neopreeni 1/4 tuumaa paksu 5 jalkaa 30A | AH7QDD 36XR84 1030HG-1 / 4-5-30Musta30A12001 / 4 "450%Korkea arvosanaKumilevy€567.39
GRAINGER 1030HG-1 / 8-10 rulla neopreeni 1/8 tuumaa paksu 10 jalkaa 30A | AH7QDE 36XR85 1030HG-1 / 8-10-30Musta30A12001 / 8 "450%Korkea arvosanaKumirulla€582.97
GRAINGER 1055HG-1 / 16-10 rulla neopreeni 1/16 tuumaa paksu 10 jalkaa 60A | AH7QDF 36XT08 1055HG-1 / 16-10-30Musta60A15001 / 16 "300%Korkea arvosanaKumirulla€246.97
GRAINGER 1055HG-1/2-5 rullaneopreeni 1/2 tuumaa paksu 5 jalkaa 60A | AH7QDG 36XT11 1055HG-1 / 2-5-30Musta60A12001 / 2 "300%Korkea arvosanaKumilevy€829.88
GRAINGER 1055HG-1/8-10 Neopreenirulla 1/8 tuumaa paksu 10 jalkaa 60A | AH7QDH 36XT14 1055HG-1 / 8-10-30Musta60A12001 / 8 "300%Korkea arvosanaKumirulla€469.09
GRAINGER 1055HG-3 / 8-5 Roll neopreeni 3/8 tuuman paksu 5 jalkaa 60A | AH7QDJ 36XT22 1055HG-3 / 8-5-30Musta60A12003 / 8 "300%Korkea arvosanaKumilevy€653.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 365HG-3/8-5 rulla Neopreeni 3/8 tuumaa paksu 5 jalkaa 70A
€653.28 / yksikkö