Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 34TA48 magneettiputki harvinaisten maametallien 12 tuumaa pituus | AH4 KANU

GRAINGER 34TA48 harvinaisten maametallien magneettiputki, pituus 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH4JUG Malli: 34TA48

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€687.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiputki
Halkaisija1
Intensiteettialue (Gauss)10,700
Pituus12 "
Magneetti tyyppiHarvinainen maa
Maks. Vedä yhteyttä80 oz. Pinnalla 1/4 "halkaisijaltaan
Temp. alue0 astetta 150 astetta
Putki Dia.1
TyyppiPutkimagneetti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.34
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)43.43
Laivan leveys (cm)11.43
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vapaasti virtaava materiaali: jauhe tai rakeinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusTemp. alueHinta
GRAINGER 34TA17 magneettiputki keraaminen 4 tuuman pituus | AH4JRY 34TA174"0 astetta 400 astetta€59.93
GRAINGER 34TA18 magneettiputki keraaminen 6 tuuman pituus | AH4JRZ 34TA186"0 astetta 400 astetta€69.65
GRAINGER 34TA21 magneettiputki keraaminen 12 tuuman pituus | AH4JTC 34TA2112 "0 astetta 400 astetta€103.98
GRAINGER 34TA22 magneettiputki keraaminen 14 tuuman pituus | AH4JTD 34TA2214 "0 astetta 400 astetta€114.12
GRAINGER 34TA27 magneettiputki keraaminen 24 tuuman pituus | AH4JTJ 34TA2724mm0 astetta 400 astetta€214.82
GRAINGER 34TA44 magneettiputki harvinaisten maametallien 4 tuumaa pituus | AH4JUC 34TA444"0 astetta 150 astetta€257.13
GRAINGER 34TA45 magneettiputki harvinaisten maametallien 6 tuumaa pituus | AH4JUD 34TA456"0 astetta 150 astetta€330.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 34TA48 harvinaisten maametallien magneettiputki, pituus 12 tuumaa
€687.50 / yksikkö