Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 33TZ39 vakiotelateräs 25-1 / 2 tuuman pituus | AH3YFW

GRAINGER 33TZ39 vakiotelaketjuteräs, pituus 25-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH3YFW Malli: 33TZ39

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavallinen raita
VäriValkoinen
Suorittaa loppuunPuuteroitu
TarvikkeetEi sisälly
Korkeus37 / 64 "
Pituus25.5 "
MateriaaliTeräs
Reikien lukumäärä3
Koko25.5 "
Paksuus3/64
TyyppiKaksoisraita

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)64.77
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusReikien lukumääräKokoHinta
GRAINGER 33TZ41 vakiotelateräs 70-1 / 2 tuuman pituus | AH3YFY 33TZ4170.5 "770.5 "€12.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 33TZ39 vakiotelaketjuteräs, pituus 25-1/2 tuumaa
€4.99 / yksikkö