Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 33TZ41 vakiotelateräs 70-1 / 2 tuuman pituus | AH3YFY

GRAINGER 33TZ41 vakiotelaketjuteräs, pituus 70-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH3YFY Malli: 33TZ41

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavallinen raita
VäriValkoinen
Suorittaa loppuunPuuteroitu
TarvikkeetEi sisälly
Korkeus37 / 64 "
Pituus70.5 "
MateriaaliTeräs
Reikien lukumäärä7
Koko70.5 "
Paksuus3/64
TyyppiKaksoisraita

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)179.07
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusReikien lukumääräKokoHinta
GRAINGER 33TZ39 vakiotelateräs 25-1 / 2 tuuman pituus | AH3YFW 33TZ3925.5 "325.5 "€4.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 33TZ41 vakiotelaketjuteräs, pituus 70-1/2 tuumaa
€12.80 / yksikkö