GRAINGER 33RZ01 Muovivanteet 6500 jalkaa Pituus 26 Mil | AG3QCX

GRAINGER 33RZ01 Muovivanne 6500 jalkaa pituus 26 milj

Varastossa
Tuote: AG3QCX Malli: 33RZ01

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€246.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuoviset vanteet
Murtolujuus820 lb
Kelan leveys6"
VäriVihreä
Ydin Dia.16 "
Suorittaa loppuunSileä, vahattu
Pituus6500ft.
MateriaaliPolyesteri
Hihnan leveys1 / 2 "
Paksuus28 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.4
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi3920620090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKelan leveysVäriSuorittaa loppuunPituusHihnan leveysPaksuusHinta
GRAINGER 33RZ04 Muovivanteet 2400 jalkaa Pituus 50 Mil | AG3QDA 33 RZ046"VihreäSileä, vahattu2400ft.3 / 4 "50 milj.€254.84
GRAINGER 33RZ08 Muovivanteet 300 jalkaa Pituus 28 Mil | AG3QDD 33 RZ081"VihreäSileä, vahattu300ft.1 / 2 "28 milj.€49.97
GRAINGER 33RZ09 Muovivanteet 300 jalkaa Pituus 35 Mil | AG3QDE 33 RZ091"VihreäSileä, vahattu300ft.5 / 8 "35 milj.€55.86
GRAINGER 33RZ10 Muovivanteet 200 jalkaa Pituus 50 Mil | AG3QDF 33 RZ101"VihreäSileä, vahattu200ft.3 / 4 "50 milj.€61.79
GRAINGER 33RZ12 Muovinauha 4000ft Pituus 35 Mil Vihreä | AG3QDG 33 RZ126"VihreäSileä, vahattu4000ft.5 / 8 "35 milj.€229.18
GRAINGER 33RZ13 Muovivanteet 4000ft Pituus 35 Mil Musta | AG3QDH 33 RZ136"MustaSileä, vahattu4000ft.5 / 8 "35 milj.€233.63
GRAINGER 33RZ14 Muovivanne 3600ft pituus 30 Mil Green | AG3QDJ 33 RZ146"VihreäTasoita3600ft.5 / 8 "30 milj.€211.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 33RZ01 Muovivanne 6500 jalkaa pituus 26 milj
€246.61 / yksikkö