Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 33RZ10 Muovivanteet 200 jalkaa Pituus 50 Mil | AG3QDF

GRAINGER 33RZ10 Muovivanne 200 jalkaa pituus 50 milj

Varastossa
Tuote: AG3QDF Malli: 33RZ10

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuoviset vanteet
Murtolujuus2500 lb
Kelan leveys1"
VäriVihreä
Suorittaa loppuunSileä, vahattu
Pituus200ft.
MateriaaliPolyesteri
Hihnan leveys3 / 4 "
Paksuus50 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi3920620090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKelan leveysVäriSuorittaa loppuunPituusHihnan leveysPaksuusHinta
GRAINGER 33RZ01 Muovivanteet 6500 jalkaa Pituus 26 Mil | AG3QCX 33 RZ016"VihreäSileä, vahattu6500ft.1 / 2 "28 milj.€246.61
GRAINGER 33RZ04 Muovivanteet 2400 jalkaa Pituus 50 Mil | AG3QDA 33 RZ046"VihreäSileä, vahattu2400ft.3 / 4 "50 milj.€254.84
GRAINGER 33RZ08 Muovivanteet 300 jalkaa Pituus 28 Mil | AG3QDD 33 RZ081"VihreäSileä, vahattu300ft.1 / 2 "28 milj.€49.97
GRAINGER 33RZ09 Muovivanteet 300 jalkaa Pituus 35 Mil | AG3QDE 33 RZ091"VihreäSileä, vahattu300ft.5 / 8 "35 milj.€55.86
GRAINGER 33RZ12 Muovinauha 4000ft Pituus 35 Mil Vihreä | AG3QDG 33 RZ126"VihreäSileä, vahattu4000ft.5 / 8 "35 milj.€229.18
GRAINGER 33RZ13 Muovivanteet 4000ft Pituus 35 Mil Musta | AG3QDH 33 RZ136"MustaSileä, vahattu4000ft.5 / 8 "35 milj.€233.63
GRAINGER 33RZ14 Muovivanne 3600ft pituus 30 Mil Green | AG3QDJ 33 RZ146"VihreäTasoita3600ft.5 / 8 "30 milj.€211.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 33RZ10 Muovivanne 200 jalkaa pituus 50 milj
€61.79 / yksikkö