GRAINGER 330-1 / 4-15 Roll Hypalon 1/4 tuuman paksu 15 jalkaa 60A | AH7QHE 36XU64

GRAINGER 330-1/4-15 rulla Hypalon 1/4 tuumaa paksu 15 jalkaa 60A

Varastossa
Tuote: AH7QHE Malli: 330-1/4-15Ristiviite: 36XU64

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,704.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumirulla
Taustatyyppitavallinen
VäriMusta
durometer60A
pidentäminen350%
Suorittaa loppuunTasoita
LuokkaKorkea arvosana
Pituus15ft.
MateriaaliHypalon
Maks. Lämpötila220
Min. Lämpötila Luokitus-20
Vetolujuus1500
Paksuus1 / 4 "
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 34.5524
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)20.32

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kumiryhmä: Kumirulla

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusPaksuusHinta
GRAINGER 330-1 / 16-10 Roll Hypalon 1/16 tuuman paksu 10 jalkaa 60A | AH7QHC 36XU62 330-1/16-10Kumirulla10ft.1 / 16 "€450.67
GRAINGER 330-1 / 16-5 rulla Hypalon 1/16 tuuman paksu 5 jalkaa 60A | AH7QHD 36XU63 330-1/16-5Kumilevy5ft.1 / 16 "€202.78
GRAINGER 330-1 / 4-5 rullan Hypalon 1/4 tuuman paksu 5 jalkaa 60A | AH7QHF 36XU65 330-1/4-5Kumilevy5ft.1 / 4 "€811.27
GRAINGER 330-1 / 8-10 Roll Hypalon 1/8 tuuman paksu 10 jalkaa 60A | AH7QHG 36XU66 330-1/8-10Kumirulla10ft.1 / 8 "€901.54
GRAINGER 330-1 / 8-5 Roll Hypalon 1/8 tuuman paksu 5 jalkaa 60A | AH7QHH 36XU67 330-1/8-5Kumilevy5ft.1 / 8 "€405.71
GRAINGER 330-3 / 16-15 Roll Hypalon 3/16 tuuman paksu 15 jalkaa 60A | AH7QHJ 36XU68 330-3/16-15Kumirulla15ft.3 / 16 "€1,825.19
GRAINGER 330-3 / 32-10 Roll Hypalon 3/32 tuuman paksu 10 jalkaa 60A | AH7QHK 36XU70 330-3/32-10Kumirulla10ft.3 / 32 "€608.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 330-1/4-15 rulla Hypalon 1/4 tuumaa paksu 15 jalkaa 60A
€2,704.68 / yksikkö